ひかりのくに
ひかりのくにの 書籍
ひかりのくにの 児童書/絵本
うんこちゃんようちえんへいく
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598526
品番
9784564018770
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,408
販売価格(税別)
書籍
¥
1,280
バスケットに入れる
再びかんたろうのお尻から出てきた”うんこちゃん”うんこのくせにあっという間にクラスの人気者に!
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2016/07/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
のぶみ さく