ありがとまと

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52598535 品番9784564010873
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥935
販売価格(税別) 書籍
850

どろんこたのしいだいこんちゃん。あれあれ、おかおもどろりんこ…。お助けヒーロートマトマンが、困っているお野菜たちを華麗にお助け。ありがとうの気持ちを教えるのにピッタリの絵本。

ジャンル
絵画
彫刻
初版年月2015/04/01 分類児童 判型B5 ページ数24 著者名わたなべあや 絵

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52598535
2021-01-07
用途:
読み聞かせ用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

ありがとうーーという気持ちをもってもらいたいので孫に購入*

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする