ポプラ社
アニマルバスとパンやさん
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52598605
品番
9784591159422
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
書籍
¥
1,200
バスケットに入れる
見習いパンダバスのファンファンが見つけた、すてきなパンやさん。お客さんをあつめるために、バスたちが立てた計画とは…!?
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2018/08/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
あさのますみ ぶん こてらしほ え