充電式ポータブル冷温庫26L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52598667 品番IPDW-B3A-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

様々な場所で使用しやすい落ち着いたカラーのポータブル冷温庫です。充電バッテリー仕様のためコンセントがない場所でも使用できます。
-20〜20℃/25〜60℃温度設定(冷凍・冷蔵・保温)ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫など様々なシーンで使用いただけます。
USB給電ポートが操作パネル部にType-A形状とバッテリーケース内にType-A/Type-C形状でついているので、複数台のスマートフォンなどの充電も可能です。
車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷温庫の運転を停止します。
バッテリーの充電時間は約8時間で、‐18℃設定時で約5時間、5℃設定時で約14時間、60℃設定時で約5時間と長時間使用することができます。
バッテリースロットが2箇所あり、バッテリーを2個セットすることで使用時間が2倍になります。
キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます

質量(kg)15 ホワイト 高さ(mm)408 奥行(mm)391 間口(mm)666 電源(V)交流電源:100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、直流電源:12/24 消費電力(W)45(MAX:急速モード)、30(ECO:節電モード)、60(保温モード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×391×408 定格内容積(L)約26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする