ひかりのくに
ひかりのくにの 書籍
ひかりのくにの 児童書/絵本
すっくのともだちできたよ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598858
品番
9784564242588
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
書籍
¥
600
バスケットに入れる
初めて会ったお友だち。おめめをあわせてごあいさつ。こんな時ってなんて言う…。「いっしょにあそぼ」「どうぞ」「はんぶんこ」など、初めて会った子と早く仲良くなれる素敵な言葉を覚えられる厚紙絵本。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2015/03/01
分類
児童
判型
A5
ページ数
24
著者名
たかてらかよ ぶん