ひかりのくに
ひかりのくにの 書籍
ひかりのくにの 児童書/絵本
うんこちゃんけっこんする
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598867
品番
9784564018800
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,408
販売価格(税別)
書籍
¥
1,280
バスケットに入れる
三度かんたろうのお尻から出てきたうんこちゃん。今度はかんたろうにプロポーズした。妹もこの結婚に賛成したからさあ大変!
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2017/07/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
のぶみ 作・絵