ひかりのくに
ひかりのくにの 書籍
ひかりのくにの 児童書/絵本
すっぽんぽ-ん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598885
品番
9784564010385
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
書籍
¥
850
バスケットに入れる
とうもろこしちゃん、ひとりでぬぎぬぎできるかな。へっちゃら、へっちゃら…。一所懸命に服をぬぎぬぎしていく野菜たちがかわいくて、思わず応援したくなる楽しい絵本。着脱やお風呂を嫌がる子にオススメな1冊。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2012/09/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
著者名
わたなべあや 絵