ひかりのくに
ひかりのくにの 書籍
ひかりのくにの 児童書/絵本
おべんとう
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598919
品番
9784564010927
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
書籍
¥
850
バスケットに入れる
前から読むとお弁当を詰めるお母さんのお話、ひっくり返して後ろから読むと食べてる子どものお話しと、1冊で2度おいしい絵本です。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2015/10/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
著者名
佐藤芽実 作・絵