ひかりのくに
ひかりのくにの 書籍
ひかりのくにの 児童書/絵本
おんなのこひゃっか
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598928
品番
9784564010842
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
書籍
¥
880
バスケットに入れる
いぬ・ねこ、かわいいどうぶつ、やさい・くだもの、くさばななどの写真図鑑や、いろ、ことば、めいろ、おてつだいなどの生活まで、イラストをからめて見せる、2歳前後の女の子向け図鑑絵本。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2014/10/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
著者名
笹木美奈子 絵