ひかりのくに
ひかりのくにの 書籍
ひかりのくにの 児童書/絵本
3びきのこねこ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598946
品番
9784564018787
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,408
販売価格(税別)
書籍
¥
1,280
バスケットに入れる
捨て猫3きょうだいは野良犬の「食べ物と幸せは自分でみつけなくっちゃいけないよ」という言葉を受けて強く賢く生きる姿を描きます。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2016/11/01
分類
児童
判型
B4
ページ数
24
著者名
飯島敏子 原作