マイクロマガジン社
マイクロマガジン社の 書籍
マイクロマガジン社の 児童書/絵本
おかあさんはね
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52599156
品番
9784896376371
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
書籍
¥
1,500
バスケットに入れる
子供に毎日伝えたい、ことばの贈り物。全米でベストセラーとなり10ヶ国以上で翻訳出版。健やかな成長を願う終わりのない愛の絵本。3・4・5歳向。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2017/05/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
34
著者名
エイミー・クラウス・ローゼンタール 文 高橋久美子