金の星社
金の星社の 書籍
金の星社の 児童書/絵本
ゴリラのパンやさん
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52599348
品番
9784323002064
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,595
販売価格(税別)
書籍
¥
1,450
バスケットに入れる
本日開店のパンやさん、とってもおいしいパンはいかが。でも、あんまり売れません。だって、顔が怖いんだもの。そこでいろいろ考えて…。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
1991/11/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
25
著者名
白井三香子 作