小学館
小学館の 書籍
小学館の 児童書/絵本
パンのおうさま
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52599463
品番
9784097265375
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
書籍
¥
1,100
バスケットに入れる
あるところにパンが大好きなおうさまがいた。「この国のすべてのものをパンにしなさい」というおうさまの命令で、村人たちは大慌てでお家をパンにつくりかえて…。想像力がふわふわふくらむユニークな絵本。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2014/10/01
分類
児童
判型
B6
ページ数
32
著者名
えぐちりか 作