理論社
理論社の 書籍
理論社の 児童書/絵本
クマのパディントン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52599549
品番
9784652041239
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
書籍
¥
1,400
バスケットに入れる
遠いペルーからやってきたクマのパディントンを、駅で出会ったブラウンさん一家が連れ帰ることになった。いつもお騒がせなパディントンだが、いつのまにか家族の一員に…。パディントンの魅力いっぱいの絵本。
ジャンル
外国
文学
その他
初版年月
2012/09/01
分類
児童
判型
A5変
ページ数
30
著者名
マイケル・ボンド さく 木坂涼