偕成社
偕成社の 書籍
偕成社の 児童書/絵本
ほげちゃん
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52599558
品番
9784032323702
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
書籍
¥
1,000
バスケットに入れる
へんな顔のぬいぐるみ・ほげちゃんは、ゆうちゃんのお気に入り。本を読むのも、電車ごっこも、遊ぶ時はいつも一緒なので汚れ放題。そのせいでおでかけの日には置いてけぼりになって、もうカンカン…。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2011/06/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
32
著者名
やぎたみこ 作