仕上げ用ベルト(ERH)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 注文コード52606201 品番A-20×520-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
用途一般金属、ガラスの研磨に適しています。 粒度600 寸法(mm)20×520 砥材A(溶融アルミナ) ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 適合材一般金属、ガラス 接着剤R/R(レジン)
注意
※綿100%の布を基材に使用したレンヂベルトです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする