A-77014 フライパン ベルフィーナライトプレミアム アーネスト 52607023 A-77014 フライパン ベルフィーナライトプレミアム アーネスト 52607023 A-77014 フライパン ベルフィーナライトプレミアム アーネスト 52607023 A-77014 フライパン ベルフィーナライトプレミアム アーネスト 52607023 A-77014 フライパン ベルフィーナライトプレミアム アーネスト 52607023 A-77014 フライパン ベルフィーナライトプレミアム アーネスト 52607023

フライパン ベルフィーナライトプレミアム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ(cm)24 注文コード52607023 品番A-77014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

こびり付きにくい、焦げ付きにくい!4層ブルーダイヤコーティング。耐摩耗試験100万回クリア。熱源を受ける面はしっかりと肉厚を確保しながら、側面の余分な厚さを削いだ特別設計。アルミダイカスト製法だから実現できる超軽量仕様。熱伝導も均一。食材をムラ無く加熱。

サイズ(cm)24 材質アルミニウム合金 表面処理ダイアモンドコート 質量(g)495 内径(Φmm)240 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×25×9 深さ(mm)50 用途ガス専用のフライパン。料理、炒めもの、キッチンに。 アズワン品番64-3283-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする