A-77016 フライパン ベルフィーナライトプレミアム アーネスト 52607048 A-77016 フライパン ベルフィーナライトプレミアム アーネスト 52607048 A-77016 フライパン ベルフィーナライトプレミアム アーネスト 52607048 A-77016 フライパン ベルフィーナライトプレミアム アーネスト 52607048 A-77016 フライパン ベルフィーナライトプレミアム アーネスト 52607048 A-77016 フライパン ベルフィーナライトプレミアム アーネスト 52607048

フライパン ベルフィーナライトプレミアム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52607048 品番 A-77016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

こびり付きにくい、焦げ付きにくい!4層ブルーダイヤコーティング。耐摩耗試験100万回クリア。熱源を受ける面はしっかりと肉厚を確保しながら、側面の余分な厚さを削いだ特別設計。アルミダイカスト製法だから実現できる超軽量仕様。熱伝導も均一。食材をムラ無く加熱。

サイズ(cm)26 材質アルミニウム合金 表面処理ダイアモンドコート 質量(g)585 内径(Φmm)260 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)48.5×27×9 深さ(mm)55 用途ガス専用のフライパン。料理、炒めもの、キッチンに。 アズワン品番64-3283-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする