アサ電子工業
アサ電子工業の 減速機・クラッチ・ブレーキ
アサ電子工業の ブレーキ
無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52608439
品番
MB20-2-P24
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【慣性モーメント】0.3g・cm
2
質量(g)
33
内径(Φmm)
2(ローターハブ)
電圧(V)
(吸引)20以下、(釈放)10以上
消費電力(W)
1以下(代表値)
定格電圧(V)
DC24±10%
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500Vメガーにて)
絶縁階級
F種
リード線
FEP AWG30
ブレーキ静摩擦トルク(N・m)
7
吸引時間(ms)
40以下
釈放時間(ms)
10以下
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1000
最大電力(W)
6.7(瞬間/代表値)