HEIGI
安全長靴 軽量樹脂先芯入りセーフティーブーツ HG-2809
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
注文コード
52611135
品番
HG-2809
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
足のつま先を保護する先芯入り(樹脂製)の安全長靴。アッパーは丈夫で厚い発泡ゴムを使用。履き口カバー付きで、泥や砂の侵入を防ぎます。反射材付きで、夜間の作業も安全です。
用途
一般作業・土木建築作業・倉庫作業など
形状
ハイカット
サイズ(cm)
23.5~24
色
ブラック
材質(先芯)
樹脂
材質(アッパー)
合成ゴム
種類
安全長靴
靴タイプ
長靴
サイズ
S
長さ(cm)
約34.5(Lサイズ約25.5~26cm)
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
約860(L約25.5~26cm)
材質(カバー)
PU合成皮革
足幅
3E
材質(インナー)
ポリエステル
材質(インソール)
EVA+ポリエステル