HEIGI
安全長靴 軽量樹脂先芯入りセーフティーブーツ HG-2809
足のつま先を保護する先芯入り(樹脂製)の安全長靴。アッパーは丈夫で厚い発泡ゴムを使用。履き口カバー付きで、泥や砂の侵入を防ぎます。反射材付きで、夜間の作業も安全です。
用途
一般作業・土木建築作業・倉庫作業など
形状
ハイカット
色
ブラック
材質(先芯)
樹脂
材質(アッパー)
合成ゴム
種類
安全長靴
靴タイプ
長靴
長さ(cm)
約34.5(Lサイズ約25.5~26cm)
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
約860(L約25.5~26cm)
材質(カバー)
PU合成皮革
足幅
3E
材質(インナー)
ポリエステル
材質(インソール)
EVA+ポリエステル
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52611135
HG-2809
23.5~24
オープン
取扱い終了
52611144
HG-2809
24.5~25
オープン
取扱い終了
返品不可
52611153
HG-2809
25.5~26
オープン
取扱い終了
返品不可
52611169
HG-2809
26.5~27
オープン
取扱い終了
返品不可
52611178
HG-2809
27.5~28
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください