曜日別特売
HG-2809 安全長靴 軽量樹脂先芯入りセーフティーブーツ HG-2809 HEIGI 52611153

HG-2809 安全長靴 軽量樹脂先芯入りセーフティーブーツ HG-2809 HEIGI 52611153
HG-2809 安全長靴 軽量樹脂先芯入りセーフティーブーツ HG-2809 HEIGI 52611153
HG-2809 安全長靴 軽量樹脂先芯入りセーフティーブーツ HG-2809 HEIGI 52611153
HG-2809 安全長靴 軽量樹脂先芯入りセーフティーブーツ HG-2809 HEIGI 52611153
HG-2809 安全長靴 軽量樹脂先芯入りセーフティーブーツ HG-2809 HEIGI 52611153

安全長靴 軽量樹脂先芯入りセーフティーブーツ HG-2809

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード52611153品番HG-2809
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

足のつま先を保護する先芯入り(樹脂製)の安全長靴。アッパーは丈夫で厚い発泡ゴムを使用。履き口カバー付きで、泥や砂の侵入を防ぎます。反射材付きで、夜間の作業も安全です。

用途一般作業・土木建築作業・倉庫作業など形状ハイカットサイズ(cm)25.5~26ブラック材質(先芯)樹脂材質(アッパー)合成ゴム種類安全長靴靴タイプ長靴サイズL長さ(cm)約34.5(Lサイズ約25.5~26cm)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約860(L約25.5~26cm)材質(カバー)PU合成皮革足幅3E材質(インナー)ポリエステル材質(インソール)EVA+ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする