カプセルテント防災トイレ3点セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52612273 品番BR-990
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

プライバシー確保に!どこでも簡単に設置可能!そこが個室トイレに早変わり!
テントはワンタッチで組み立て可能。横置き縦置き可能で横置きにすれば身長180cmの男性でも楽々寝転がることが可能な大きさ。
トイレットペーパーホルダーは側面についています。
メッシュ窓は2か所。
プライバシーを確保したい時はジッパーで完全に閉じることが可能です。
プラダン製洋式トイレも工具不要ですぐに組み立てられます。
耐荷重350kgで安心。耐水素材なのも安心です。
銀が配合された抗菌性凝固剤が30個、汚物袋が30袋の抗菌非常用トイレが快適なトイレ環境を実現。
凝固剤は1個で約400mlの水分を凝固させます。

使用可能回数(凝固剤)30回分 用途災害時・断水時・アウトドア用 仕様(凝固剤)約15g/個、(汚物袋)45L/枚 セット内容テント(ペグ・紐・収納バッグ付属)、組立式プラダン製洋式トイレ、抗菌非常用トイレ30回分(凝固剤×30、汚物袋×30袋) 材質(テント)ポリエステル・スチール、(プラダン製洋式トイレ)ポリプロピレン樹脂、(凝固剤)吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭・銀、(汚物袋)ポリエチレン タイプ組立て式 直径(Φcm)(テント/収納時)約65 耐荷重(kg)350 本体質量(g)(テント)約2.15、(洋式トイレ)約1.1 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)(洋式トイレ)約412×295×320
注意
※汚物袋は劣化防止のため定期的に(2〜3年に1度)交換して下さい。
※トイレットぺーパーは付属しておりませんのでご了承ください。

商品説明動画

【公式】抗菌非常用トイレ 粉末・アルミパック【防災】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする