B2 STATIONERY
B2 STATIONERYの 文房具
B2 STATIONERYの クリップ/リング
B2 STATIONERYの クリップ
目玉クリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
52612745
品番
B2-MD5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
スタンダードなクリップ
色
シルバー
サイズ
特豆
綴じ枚数
約40(コピー用紙)
クリップ幅(mm)
20
繰り返し・詰め替え
対応