15型液晶プロッターデジタル魚探 HE-151S [GPSプロッター魚探 【 ハイスペックモデル 】]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52615003 品番HE-151S GPS仕様(GPSアンテナ付属) 出力1.5kW 周波数85/90kHz
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥515,000
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

高精細XGA液晶搭載でトップクラスの視認性を発揮する、15型デジタルモデル。
高視野角で明るい大画面。
ハイスペックモデルならではの充実した魚探・プロッター機能でフィッシングをより快適に!
魚探出力1kW〜5kW対応モデル。豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!対応オプションも豊富。

液晶サイズ15型液晶 タイプ横型/縦型/横逆/縦逆 ドット数(W×H)1024×768 電源電圧(V)DC11〜35 消費電力(W)約36 消費電流(A)約3/12V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384 本体質量(kg)約7 周波数(kHz)(魚探)85/90 出力(kW)(魚探)1.5 表示範囲(魚探水深)最大:0〜1500m 仕様【魚探】その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大、【プロッター】記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、[目的地]1000点、地図データ:全国詳細地図、NMEA出力:○、アンテナ:GPS外付、その他プロッター機能:ライン作図、潮汐グラフ 標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52615003 HE-151S GPS仕様(GPSアンテナ付属) 出力1.5kW 周波数85/90kHz 63674784 TD360 GPSアンテナGP-16H(L)付属 プロッターワイドバンド魚探HE-151S-WB 本多電子 プロッターワイドバンド魚探HE-151S-WB 本多電子 1セット 599,800 税込659,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする