液晶サイズ15型液晶
タイプ横型/縦型/横逆/縦逆
ドット数(W×H)1024×768
電源電圧(V)DC11〜35
消費電力(W)約36
消費電流(A)約3/12V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384
本体質量(kg)約7
周波数(kHz)(魚探)32/40
出力(kW)(魚探)2.5
表示範囲(魚探水深)最大:0〜2000m
仕様【魚探】その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大、【プロッター】記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、[目的地]1000点、地図データ:全国詳細地図、NMEA出力:○、アンテナ:GPS外付、その他プロッター機能:ライン作図、潮汐グラフ
標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06