グリーンクロス
グリーンクロスの 体育/運動会/スポーツイベント用品
グリーンクロスの 体育/スポーツ用品
グリーンクロスの グラウンド整備用品
ライン引エキスパート250-2 EKA606
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52628599
品番
EKA606
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
くっきりと濃厚なラインのため運動会や試合等のイベントに最適です。
容量(kg)
炭酸カルシウム:10
用途
グラウンド整備に
仕様
ナイロンブラシ、CLOSE機能付
材質
鋼板製
質量(kg)
3.2
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
概算距離:5×150
車軸直径(cm)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
24.4×24.5×81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません