※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52628854
品番
10STLBF-100A
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
接続方式
フランジ形
使用流体
ガス
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
229
寸法H(mm)
199
寸法d(mm)
100
寸法D(mm)
460
材質(ボール)
SUS13A/SUS304/SUS304TP
材質(プレート)
SUS304
最高許容圧力(MPa)
1.18(80℃以下のガス)
材質(Oリング)
NBR
材質(ガスケット)
PTFE
材質(グランド)
FCD-S
材質(グランドパッキン)
PTFE
材質(ステム)
SUS403
材質(ハンドル)
FCD400
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディキャップ)
FCD-S
材質(ストッパー)
SUS430
材質(ナット)
炭素鋼
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材