※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52629125
品番
SCTK-40A
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
材質(本体)
SCPH2
寸法L(mm)
83
寸法H(mm)
62
寸法D(mm)
125
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
SUS316
ボア径(Φmm)
24.5
ハンドル形状
レバー式
材質(グランドパッキン)
グラスファイバー入りPTEF
材質(ステム)
SUS316/SUS304
材質(ハンドル)
SUS403
材質(ボールシート)
グラスファイバー入りPTEF
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材