TV2L-40A 黄銅製ボールバルブ(Tボール) KITZ(キッツ) 52629353 TV2L-40A 黄銅製ボールバルブ(Tボール) KITZ(キッツ) 52629353

黄銅製ボールバルブ(Tボール)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 最高許容圧力(MPa)1.4(常温の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) 注文コード52629353 品番TV2L-40A
参考基準価格(税別)¥70,900 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は呼び径・最高許容圧力など16種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 タイプLポート 材質(本体)C3771BE 寸法L(mm)100 寸法H(mm)66 寸法L1(mm)50 寸法D(mm)130 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Crめっき 使用流体水・油・ガス ボア径(Φmm)32 最高許容圧力(MPa)1.4(常温の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする