TRX-10A 黄銅製ボールバルブ(ちび丸シリーズ) KITZ(キッツ) 52629484 TRX-10A 黄銅製ボールバルブ(ちび丸シリーズ) KITZ(キッツ) 52629484

黄銅製ボールバルブ(ちび丸シリーズ)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52629484 品番 TRX-10A
参考基準価格(税別)¥6,740 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 使用流体水・油・空気 寸法L(mm)54 材質(本体)C3771BD+Crめっき 使用温度範囲(℃)-10〜80 寸法H(mm)30 寸法D(mm)40 材質(ボール)C3604BD+Crめっき ボア径(Φmm)8 最高許容圧力(MPa)1(水・油・空気) ハンドル形状レバー式 材質(ステム)C3604BD 材質(ハンドル)PET-BT1030 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3604BD+Crめっき クラス10K バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする