※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
黄銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52629859
品番
RTRU-20A
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
0〜90
寸法L(mm)
92.5
寸法H(mm)
72
寸法D(mm)
40
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体
水
ボア径(Φmm)
10
最高許容圧力(MPa)
1(冷温水)
材質(Oリング)
EPDM
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
ポリアセタール
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディキャップ)
CAC406
クラス
10K
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材