※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
鉛フリーキーパロイ製 給水コアコートバルブ ロングネックボールバルブ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52629956
品番
TLTNW-20A
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質(本体)
CAC911
寸法L(mm)
79
寸法H(mm)
83
寸法D(mm)
82
材質(ボール)
SUS304
使用流体
水
ボア径(Φmm)
15
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
C6803
材質(ハンドル)
強化ナイロン
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディキャップ)
CAC911
クラス
10K
材質(コア)
変性PPE
ボア径
スタンダードボア
材質(コアシールリング)
ポリエチレン
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材