※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉛フリーキーパロイ製 給水コアコートバルブ ロングネックボールバルブ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52629974 品番 TLTNW-32A
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 材質(本体)CAC911 寸法L(mm)105 寸法H(mm)106 寸法D(mm)94 材質(ボール)SUS304 使用流体 ボア径(Φmm)25 ハンドル形状T形 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)強化ナイロン 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC911 クラス10K 材質(コア)変性PPE ボア径スタンダードボア 材質(コアシールリング)ポリエチレン バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする