シーモス
シーモスの 料理道具
シーモスの まな板・解凍ボード
シーモスの プラスチックまな板
まないた角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52634078
品番
M-2020Gy
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
均等に作って均等にカット。
用途
食材を切ってそのまま食卓に、プレートとしても使用できます。
溝付きだから汁こぼれも安心です。
材質
PP/エラストマー (抗菌剤入り)
寸法(mm)
200×200×8
色
グレー
質量(g)
264