ナンセン
ナンセンの 料理道具
ナンセンの フライパン・グリルパン
ナンセンの フライパン・炒め鍋
底が広〜いフライパン2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52634175
品番
26cm
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
焼面が広いから一度にたくさん焼ける。
用途
IH 100V、200V、ガス火対応
材質
本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス鋼、取っ手/フェノール樹脂
直径(Φmm)
焼面:230
質量(g)
約670