電動スライサー Votre

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52634367 品番YSLA-Q45(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

スライス・千切り・おろしが1台3役で料理の下ごしらえを簡単・スピーディーに。前後の動作で手でおろしたような仕上がり。
食材や刃の種類に合わせて運転速度が調整できるスピード2段階。2か所の運転ボタンを同時に押さないと運転しない安全設計。

用途スライサーとして。野菜カッター/スライサーセット/マルチスライサー/野菜/すりおろし/薄切り/細切り/千切り/キャベツ/千切り/大根おろし/きゅうり/人参/にんじん/玉ねぎ/タマネギ/電動おろし器/電動大根おろし器/万能スライサー/時短調理/下ごしらえ/離乳食/介護食 付属品本体、ふた、押込棒×3種、受け容器、外容器、枠台、プレート枠、アタッチメントプレートスライス厚、スライス薄、千切り刃太、千切り刃細、おろし刃プレート 質量(kg)2 消費電力(W)45 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 保証期間1年 定格時間3分(3分使用ごとに2分以上休止) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35.5×12.5×22.5

商品説明動画

Votre 電動スライサー YSLA-Q45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52634367
2025-11-26
用途:
ごぼう、里芋などのスライスに
農・林・水産業

皮がしっかりしていたり、固めの食材でなければ大変スムース。コツをつかめば難なく大量にスライスできました。家庭と業務用の中間あたりの道具でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする