三ツ星貿易
三ツ星貿易の 冷蔵庫/冷凍庫
三ツ星貿易の 冷蔵庫
小型冷蔵庫24L コンプレッサー式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52636284
品番
FR-24B-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ホテル・旅館の客室におすすめ。高い冷却能力をもつコンプレッサー式コンパクト冷蔵庫です。
庫内棚は移動してお好みの高さに設置可能。ドア専用ラックは斜め掛けラックで効率的に収納いただくことが可能です。
寸法(mm)
幅384×奥行410×高さ490
質量(kg)
14
色
ブラック
定格消費電力(W)
電動機:60
冷却方式
直冷式
ドア
左ヒンジ
庫内温度(℃)
0〜4
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
110
定格内容積(L)
24