ハンペンインザスカイ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52639109 品番 CB1-633-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

キャンプでぐっすり眠るために開発された極上の寝心地のハイコット(ベッド)。
エアマットを内蔵し浮遊感のあるふわふわした寝心地を実現しました。
ハイスタイルで使用すれば3人掛けのベンチとしても使用することが可能です。
タープ下での団らん、キャンプでのお昼寝、夜の就寝と幅広いキャンプシーンで快適さをぐっと上げるアイテムです。

セット内容キャリーバッグ 材質エアマット:TPU ブラック 収納サイズ約W44×D25×H22cm 材質(フレーム)アルミ合金 材質(カバー)600Dナイロン(PUコーティング) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約78×190×22/39 静止耐荷重(kg)180 総質量(kg)約5.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする