RCS マシンカットハンドル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52640588 品番65mm
販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

19CERTATE標準搭載のハンドルアームをベースに、デザイン変更を施したオリジナルモデル。
アルミマシンカット製で剛性感のあるパワフルなハンドルアーム。
付属品:取扱説明書、CRBB×2、調整ワッシャー、ノブキャップ外しピン

用途カスタムパーツ 質量(g)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする