SLPW バランサー下栓

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52640649 品番20g
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超軽量、高感度の磯ロッドですが持ち重りを感じる方も少なくないと思います。 そんな「磯師」のかゆい所に手が届く、持ち重り感を軽減し、操作性を向上させる機能パーツが「バランサー下栓」です。 純正下栓と同じデザインの外観に「SLP WORKSロゴ」と「重量」をレーザー刻印していますので違和感のない取り付け状態でお使いいただけます。
ウエイトはステンレス仕様の10gとタングステン仕様の20gからお選びください。

用途カスタムパーツ 質量(g)23
注意
※・ご使用後は真水の流水でよく洗い流してください。
※ ・ロッドに取り付けた際に、SLP WORKS の文字位置の決まりはございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする