22RCS マシンカットライトハンドル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52640956 品番45mm
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

2CRBB(ダブルハンドルは4CRBB)付属の小型スピニングリール用アルミマシンカットハンドル。 RCSノブ、SLPWノブと組み合わせて用途に応じた独自のスタイルを構築できる。
(60MMのみステンレス製シャフトを採用しているため、シャフトの色はシルバーとなっています。)
レガリス、レブロスLTなどのシャフト貫通式のリールには対応致しません。

ハンドルノブは付属致しません。
付属品CRBB×2、調整ワッシャー×4、スクリュー×1、ノブキャップ外しピン×1
90mmダブルハンドルの付属品はCRBB×4、調整ワッシャー×8、スクリュー×2となっております。

用途カスタムパーツ ゴールド 質量(g)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする