曜日別特売
65mm SLPW 23SALTIGAハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス) 52641209

65mm SLPW 23SALTIGAハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス) 52641209
65mm SLPW 23SALTIGAハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス) 52641209

SLPW 23SALTIGAハンドル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード52641209品番65mm
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

23SALTIGA対応。パワフルでガタのない使用感、煌びやかな外観がアングラーの満足度と所有感を高める。 23SALTIGA4000、5000搭載の65mmと6000搭載の70mmの2サイズ、ゴールド、ブルーの2色、 計4アイテムから好みのハンドルを選択できる。
【対応機種】
23SALTIGA4000~6000全番手対応ほか 詳細はメーカーHP内にある製品対応検索システムをご確認ください。
(セルテートSWはハンドル規格が異なるため、装着できません。ご注意ください。)
シャフト貫通タイプは対応不可
Sサイズノブ交換可(23SALTIGA純正以外のハンドルノブを装着する場合は、ハンドルノブパッキンを外した状態で装着してください。)

用途
カスタムパーツ
ブルー質量(g)27
注意
※【付属品】
※ ワッシャー(0.1mm)×3、ワッシャー(0.05mm)×2、CRBB×2、ハンドルノブスクリュー×1、ハンドルノブパッキン×1、取扱説明書
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする