SLP WORKS(エスエルピーワークス)
SLP WORKS(エスエルピーワークス)の 釣具
SLP WORKS(エスエルピーワークス)の リール
RCS 85MM Tシェイプパワーノブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52641595
品番
-
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
感度・剛性感・グリップ力を見直し、ジャーク時・リーリング時におけるグリップを突き詰めた、スロージギング用新形状ハンドルノブ。
Lサイズ交換可
【付属品】調整ワッシャー、ノブキャップ外しピン
用途
カスタムパーツ
適合
L
色
ゴールド
質量(g)
47