SLPW アルミラウンドノブL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52641604 品番-
販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽量かつスタイリッシュでスポーティーなフォルムを実現する為に、大胆なブランキング処理を施したオールマシンカットのアルミ製ハンドルノブ。 オプションパーツに相応しい高級感溢れる仕上げにより、お持ちのリールはよりスポーティーでエレガントな装いをまといます。 リール本体色やお好みに応じて選べる様に3パターンのカラーラインナップをご用意。大人の休日をカラフルに彩るスペシャルなパーツで、コーディネートの幅が広がります。 SLPWカラーアルミラウンドノブの取付に合わせて、別途SLPW BBハンドルノブキットをインストールすることで巻き上げ効率も更にアップ。 合わせてチューンナップもお楽しみいただくことが可能です

用途カスタムパーツ 適合L ブラック 質量(g)26
注意
※一部両軸リールは取り付け時に別売りの専用樹脂カラー(部品コード:110664)が必要となります。

※ 【付属品】取扱説明書、調整ワッシャー(190455)×2、ノブキャップはずしピン(199020)×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする