SLP WORKS(エスエルピーワークス)
SLP WORKS(エスエルピーワークス)の 釣具
SLP WORKS(エスエルピーワークス)の リール
RCS アルミラウンドノブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52641726
品番
-
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
操作性と握り込み安定を両立したオーソドックスなΦ45mmのラウンドタイプで、ジギングに最適。
【付属品】取扱説明書、調整ワッシャー
用途
カスタムパーツ
適合
L
色
ネイビー
質量(g)
27
注意
※ご使用後は真水の流水でよく洗い流してください。
※
※他のオプションノブ同様ボールベアリング(BB)は付属していません。リール本体についているBBまたはカラーをご使用ください。
※
※ノブ組み換えの際にBBを追加したい場合は別途、ハンドルノブBB追加キットをご注文ください。