SLPW LOW DRAG TUNEスプール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 糸巻き量(号-m)【標準】3-400、4-300 ゴールド 注文コード52641778 品番8000
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は糸巻き量・色など4種類から選べます 他の種類を見る

敢えてドラグマックス力を下げて、5Kg〜10Kgの調整をしやすくしたカスタムスプール。
8000⇔10000⇔14000の間で互換性のある、オフショアの釣りに欠かせない巻糸量違いのスプール。
20SALTIGAのほか、21CERTATE SWにも対応。ゴールドはスプール基本性能そのままに、 鏡面仕上げが施された特別な外観仕様でドレスアップが可能。
ATD
LC-ABS

SUS製スプールリング
【対応機種】20SALTIGA 8000〜14000、21CERTATE SW
【付属品】取扱説明書、調整ワッシャー、スプールバンド

用途カスタムパーツ ゴールド 質量(g)95 糸巻き量(号-m)【標準】3-400、4-300 ドラグ力(Kg)最大:15
注意
※必要以上の高いラインテンションで糸を巻くと、スプールが変形する場合がございます。 ラインテンションを掛けすぎないようにご注意ください。 PEラインを巻く際は、1.5kg程度のラインテンションでの糸巻きをお薦めします。 ナイロンライン(下巻きを含む)を巻く際は、ラインテンションを掛けすぎないように 300g程度のラインテンションでの糸巻きをお薦めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする