20SALTIGA スプール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 糸巻き量(号-m)【標準】3-400、4-300、5-250 ゴールド 注文コード52641787 品番8000
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は糸巻き量・色など10種類から選べます 他の種類を見る

8000⇔1000⇔14000、18000⇔20000の間でそれぞれ互換性のある、オフショアの釣りに欠かせない巻糸量違いのスプール。 20SALTIGAのほか、21CERTATE SWにも対応。ゴールドはスプール基本性能はそのままに、 鏡面仕上げが施された特別な外観仕様でドレスアップが可能。

用途カスタムパーツ ゴールド 質量(g)96 糸巻き量(号-m)【標準】3-400、4-300、5-250 ドラグ力(Kg)最大:25
注意
※必要以上の高いラインテンションで糸を巻くと、スプールが変形する場合がございます。 ラインテンションを掛けすぎないようにご注意ください。 PEラインを巻く際は、1.5kg程度のラインテンションでの糸巻きをお薦めします。 ナイロンライン(下巻きを含む)を巻く際は、ラインテンションを掛けすぎないように 300g程度のラインテンションでの糸巻きをお薦めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする