曜日別特売
20000 20SALTIGA スプール SLP WORKS(エスエルピーワークス) 52641875

20000 20SALTIGA スプール SLP WORKS(エスエルピーワークス) 52641875
20000 20SALTIGA スプール SLP WORKS(エスエルピーワークス) 52641875

20SALTIGA スプール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個ネイビーブルー/ゴールド注文コード52641875品番20000
販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

8000⇔1000⇔14000、18000⇔20000の間でそれぞれ互換性のある、オフショアの釣りに欠かせない巻糸量違いのスプール。 20SALTIGAのほか、21CERTATE SWにも対応。ゴールドはスプール基本性能はそのままに、 鏡面仕上げが施された特別な外観仕様でドレスアップが可能。

用途
カスタムパーツ
ネイビーブルー/ゴールド質量(g)155糸巻き量(号-m)【標準】8-400、10-300、12-220ドラグ力(Kg)最大:30
注意
※必要以上の高いラインテンションで糸を巻くと、スプールが変形する場合がございます。 ラインテンションを掛けすぎないようにご注意ください。 PEラインを巻く際は、1.5kg程度のラインテンションでの糸巻きをお薦めします。 ナイロンライン(下巻きを含む)を巻く際は、ラインテンションを掛けすぎないように 300g程度のラインテンションでの糸巻きをお薦めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする