23SALTIGAシャロースプール/ゴールド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 糸巻き量(号-m)【標準】1.2-430、1.5-300、2-230 ドラグ力(Kg)最大:15 注文コード52641900 品番5000 1.5-300
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は糸巻き量・ドラグ力など3種類から選べます 他の種類を見る

SLP WORKSより23SALTIGA対応の浅溝スプールが発売。ショアで巻糸量を少なくして使いたい、 潮の影響を受けにくくするため、より細いラインを使いたい、などライトラインを使用するアングラーに向けた浅溝スプール。 4000と5000はPE1.5号が300m、6000はPE2号が300mと実用性のあるラインキャパに設定。 また、ショアで使う場合を想定し、スプールに下巻き目安ラインあり。 (4000,5000は#1.5-200m、6000は#2-200m) カラーはゴールドで純正機種になじむゴージャスなスプールとなっている。

用途カスタムパーツ ゴールド 質量(g)56 糸巻き量(号-m)【標準】1.2-430、1.5-300、2-230 ドラグ力(Kg)最大:15
注意
※必要以上の高いラインテンションで糸を巻くと、スプールが変形する場合がございます。ラインテンションを掛けすぎないようにご注意ください。 PEラインを巻く際は、500g〜1kg程度のラインテンションでの糸巻きをお薦めします。 ナイロンライン(下巻きを含む)を巻く際は、ラインテンションを掛けすぎないように300g程度のラインテンションでの糸巻きをお薦めします。 PEラインでは2kg以上、ナイロンラインでは500g以上の強いテンションで糸を巻くと、スプール変形の恐れがあります。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする